GEWISS - GEWGW10623AB SPIA DI SEGNALAZIONE ROSSO 1M AB - GW10623AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Adatto per classe di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Senza
Numero moduli da frutto - 1
Con lampada inclusa - no
Confezione
24 PZ
EAN
8034035071621
Codice prodotto
GEWGW10623AB
Cod. produttore
GW10623AB
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Senza
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


