Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
- copia
- copia
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 4
Con filettatura esterna: no
Materiale del corpo: Plastica
Lunghezza totale: 81.8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4