pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96340 CARICO DI BASE PER BIOCOMFORT - GW96340

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96340 CARICO DI BASE PER BIOCOMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Altro

  • Funzione - Altro

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

90 AM

EAN

8011564189935

Codice prodotto

GEWGW96340

Cod. produttore

GW96340

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Altro

Funzione:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Carico di base da applicare a lampade fluorescenti o carichi con assorbimento minore di 30 mA secondo gli schemi riportati. Installare direttamente sul carico o in scatole di derivazione. Altre applicazioni: lampade a basso consumo, dimmer e trasformatori elettronici.