Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Amperometro: no
Wattmetro: no
Voltmetro: no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Verde
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 165 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W