Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 60 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 1
Per lunghezza scatola/cassetta: 294 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Rosso
Corrente di commutazione: 16 A
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ausilio per applicazione diciture




























.jpg?84758479866B6090979C857582676669857DB36D83605E9EC0AC&ts=1793357073048&type=small)