pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87691 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 3,5M GR. - GW87691

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW87691 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 3,5M GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della cima del palo - 60 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 102 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564786424

Codice prodotto

GEWGW87691

Cod. produttore

GW87691

Produttore

GEW

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della cima del palo:

60 mm

Diametro estremità del piedistallo:

102 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza totale:

4 m

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza del punto luce:

3.5 m

A cono:

no

Braccio:

Senza

Forma sfalsata:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Protezione della base:

Senza

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS