Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 37...37 mm
Materiale: Metallo
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 15 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Rosso
- copia
- copia
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Altro