GEWISS - GEWGW14643 SPIA DI SEGNALAZIONE ROSSO 1/2M TITANIO - GW14643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso - Rosso
Adatto per classe di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Senza
Numero moduli da frutto - 0.5
Confezione
48 PZ
EAN
8011564268623
Codice prodotto
GEWGW14643
Cod. produttore
GW14643
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Senza
Numero moduli da frutto:
0.5
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Larghezza dell'apparecchio:
11 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS