Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Ambra/ambra gialla
Tipo lampada: LED
Altezza: 466 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 299 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4