pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ BIANCO - GW10705

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564607774

Codice prodotto

GEWGW10705

Cod. produttore

GW10705

Produttore

GEW

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Tensione max. dei contatti:

230 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS