Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Pannello
Stampa/marcatura: Senza
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 850 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 20 mm
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW