Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: sì
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3