GEWISS - GEWGW38594 PORTA IN VETRO ARMADIO 24U 600X600MM. - GW38594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8034035012136
Codice prodotto
GEWGW38594
Cod. produttore
GW38594
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1185 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
30 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


