Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Colore: Titanio
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1