Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Giunto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...8 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...20 mm
Materiale: Plastica
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 32 A
Tipo di comando: Chiave
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
















.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357376777&type=small)