Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 127 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 330 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 125 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 100 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 50 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 64 W
Colore: Grigio
Profondità: 600 mm
Larghezza: 850 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio















![GEWISS - GEWGWS4220FC840 SMART[4]HB 2M S.AL.ON/OFF ATEX ASI.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-2M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D669D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300267994&type=small)

![GEWISS - GEWGWS4220HP840 SMART[4]HB 2M S.A.ON/OFF HACCP 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-2M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D669D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300268119&type=small)