GEWISS - GEWGW70624P INT.ROT. CASSETTA ISO 8P 40A MAN. NERA - GW70624P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 8
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
174 Kg CO₂-eq
EAN
8034035123054
Codice prodotto
GEWGW70624P
Cod. produttore
GW70624P
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
8
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS