Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2400 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 5
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto