Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A
Colore: Titanio
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Altro
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 95 W
Tipologia: Tasto in due parti
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 120 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0




















![GEWISS - GEWGWS4224AH840 SMART[4]HB 2M EMERG 60 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0_31.jpg?80A184A485685E9EC0AC&ts=1793300330802&type=small)