Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Livello di montaggio: Davanti
Numero di unità di altezza (UA): 12
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 3
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W