Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...240 V
Portalampada: BA9s
Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Colore: Blu
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4.5 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 2
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0