Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 3
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Adatto per classe di protezione (IP): IP20
Composizione: Piastra di copertura con targa di avvertenza
Portalampada: Senza
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Colore: Nero
Impiego: Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1