Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 51 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Verde
Corrente di commutazione: 16 A
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm