Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 15 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 65 kVA
Corrente nominale: 125 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 165 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W
Colore: Bianco
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67