pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68539 CDK ASC CABLATO 3F MAGDIFF 66 KW EM - GW68539

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68539 CDK ASC CABLATO 3F MAGDIFF 66 KW EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 125 A

  • Potenza allacciata - 65 kVA

  • Numero di campi del contatore - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564895249

Codice prodotto

GEWGW68539

Cod. produttore

GW68539

Produttore

GEW

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

125 A

Potenza allacciata:

65 kVA

Numero di campi del contatore:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

410 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Altezza:

285 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

125 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Interruttore principale:

Interruttore di potenza

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

1

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

1

Pulsante di arresto di emergenza:

Profondità:

140 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS