Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 17...34 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Numero di unità: 2
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto