GEWISS - GEWGW10424 CONNETTORE RJ45 1M CAT.6 FTP BIANCO - GW10424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564257702
Codice prodotto
GEWGW10424
Cod. produttore
GW10424
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Piastra centrale
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Numero RAL:
9003
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Fascetta per cavi
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
32 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


