Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Sezione del filo: 16...35 mm²
Per lunghezza scatola/cassetta: 138 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Forma della testa: Testa piatta
Protezione della superficie: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 35...35 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 75 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 40...50 V
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44