Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Listello di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Metallo
Colore: Alluminio
Tipologia: Connettore / listello di separazione
Materiale: Metallo
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 63 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 150 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W





























![GEWISS - GEWGWS4120CQ857 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HT ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300343977&type=small)