pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6626 RELE MONOSTABILE 2SC 16A 8VCA 2M - GWD6626

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6626 RELE MONOSTABILE 2SC 16A 8VCA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564847323

Codice prodotto

GEWGWD6626

Cod. produttore

GWD6626

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione di comando 1:

8...8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS