Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Rosso
Corrente di commutazione: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Tipologia: Presa multistandard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 125 W
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Nero
Tipologia: British Standard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4






















![GEWISS - GEWGWS4220HC840 SMART[4]HB 2M S.A.ON/OFF HACCP ASI.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-2M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D669D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1790350675147&type=small)