Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.25...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico