Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 600 mm
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 65 kA
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A