Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Beige
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 14
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 96 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 330 W
Diametro del foro di fissaggio: 7 mm
Colore: Nero
Tipo di fissaggio: Tassello a innesto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 5