GEWISS - GEWDX54508 RD 8PG 7N RAC.DIR.NERO - DX54508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
180 PZ
EAN
8018678002631
Codice prodotto
GEWDX54508
Cod. produttore
DX54508
Produttore
GEW
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza totale:
34 mm
Colore:
Nero


