Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 142 mm
Larghezza: 373 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 8.5...8.5 mm
Materiale: Metallo
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/FTP
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 30 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13.5...26 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Scheda chip
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì