GEWISS - GEWGW62227FH PR.INC.10 HP IP67 2P+T 16A 230V 6H CR - GW62227FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 6 h
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799264
Codice prodotto
GEWGW62227FH
Cod. produttore
GW62227FH
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS