Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 20.7 mm
Diametro interno: 16 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 474 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: no
Con copertura: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4.5 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5