pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4227R RM2-30 RESTART+MDC 2P 16A 0,03 A 3M - GWD4227R

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4227R RM2-30 RESTART+MDC 2P 16A 0,03 A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564924468

Codice prodotto

GEWGWD4227R

Cod. produttore

GWD4227R

Produttore

GEW

Corrente nominale:

4.5 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

A

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

6 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS