Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 50 W
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 30.6 mm
Diametro interno: 25 mm