Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Guida DIN (top hat rail)
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 585 mm
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Tipo di comando: Altro
Con illuminazione: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4