GEWISS - GEWGW10726AB RELE DI CHIAMATA 1M 1P 12V AC/DC AB - GW10726AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V
Corrente nominale - 1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8034035071645
Codice prodotto
GEWGW10726AB
Cod. produttore
GW10726AB
Produttore
GEW
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...12 V
Corrente nominale:
1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...12 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS