Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 60 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 54.6 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...5 mm
Materiale: Metallo
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 254 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 20
Altezza: 299 mm
Larghezza: 525.5 mm