pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA9708 ACCOPPIATORE DI LINEA/CAMPO KNX SECURE - GWA9708

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA9708 ACCOPPIATORE DI LINEA/CAMPO KNX SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035647918

Codice prodotto

GEWGWA9708

Cod. produttore

GWA9708

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Numero moduli DIN:

2

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS