Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1064 prodotti
- copia
- copia
Wireless: no
Contatti: 1 contatto di apertura
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Tipologia: Braccio
Materiale: Acciaio
Diametro del palo: 25...60 mm
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Segnale d'uscita: TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)
Segnale d'entrata: TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incasso
Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
Numero moduli da frutto: 1
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 18 dB
Tipologia: Piombo (celle bagnate, batterie riempite)
Tensione nominale: 12 V
Capacità 15h: 0 Ah
Colore: Bianco
Materiale del specchio: Acciaio
Con supporto per palo: sì
Guadagno max.: 2.1 dB
Tipologia: Antenna radio
Lunghezza: 63 m
Colore: Bianco
Avvolgimento di riserva: sì
Montaggio a incasso: sì
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 68 cm
Tipo di installazione: Offset
Con supporto per palo: sì
Adatto per multifeed: no
Con supporto sistema: sì
Colore: Marrone
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Quadrato
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incasso
Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
Numero moduli da frutto: 1
Passivo: no
Tipo di connettore: SC
Tipo di cavo: Fibra ottica