Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2483 prodotti
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore di fissaggio: 85 mm
Lunghezza: 135 mm
Diametro di foratura: 10 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 5 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 16
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 6 m
Larghezza: 60 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm