pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050347 N10-135 TASSELLO C/VITE CHIODO - 00050347

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050347 N10-135 TASSELLO C/VITE CHIODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Spessore di fissaggio - 85 mm

  • Lunghezza - 135 mm

  • Con bordo -

  • Materiale tassello - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209503478

Codice prodotto

FIS00050347

Cod. produttore

00050347

Produttore

FIS

Diametro di foratura:

10 mm

Spessore di fissaggio:

85 mm

Lunghezza:

135 mm

Con bordo:

Materiale tassello:

Plastica

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Chiodo a vite fornito:

Forma perno:

Vite a chiodo

Adatto per gasbeton:

Colore:

Grigio

N-S Tassello in nylon con vite a chiodo premontata Il fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapida Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gesso Vantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione. Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili Lamiere Collari percavi e tubazioni Nastri perforati Funzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 85; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 135; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 150; Impronta: PZ3; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209503478 Codice fischer: 50347