Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2483 prodotti
Materiale della bussola: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 6
Spessore di fissaggio: 10 mm
Lunghezza: 35 mm
Diametro di foratura: 4 mm
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 24 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 10 mm
Materiale: Alluminio
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 9 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Lunghezza: 3 mm
Dimensione della filettatura metrica: 10
Spessore di fissaggio: 10 mm
Lunghezza: 40 mm
Diametro di foratura: 6 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 16