Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 12 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro esterno: 11.4 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 6 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Larghezza (grande): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 75 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale