FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S12X24E ROS.PIANA D.12(24) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S12X24E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 24 mm
Spessore - 2.5 mm
Forma del foro - Tondo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089775
Codice prodotto
FCZD0C36S12X24E
Cod. produttore
D0C36S12X24E
Produttore
FCZ
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
24 mm
Spessore:
2.5 mm
Forma del foro:
Tondo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Per dimensione di vite metrica:
12
Temprato:
no
Smussato:
no
Con dentatura:
no


